https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
TIMKEN
TIMKEN
HM265049DW-90093
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM HM265049DW-90093 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049DW; 14-1/2" Bore; 20.62" Outside Diameter; 7.31" Width; Double Row
制造商部件号
HM265049DW-90093
BDI部件号
23944559
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM265049DW-90093/p/23944559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM265049DW
装配件号
90093
装配组件
HM265049DW (1) | HM265010 (2) | HM265010EA (1)
轴向游隙
0.034
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
297.45
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049DW; 14-1/2" Bore; 20.62" Outside Diameter; 7.31" Width; Double Row
外径
20.62 英寸 | 523.748 毫米
孔径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
装配件宽度
7.31 英寸 | 185.674 毫米