https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HM265049TDG-90065
1359041 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM265049TDG-90065

描述

TIMKEN HM265049TDG-90065

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049; 14-1/2" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM265049TDG-90065

BDI部件号
1359041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893569918
重量 / Kilogram
141.35
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM265049
装配件号
90065
装配组件
HM265049TDG (1) | HM265010 (2) | HM265010EA (1)
轴向游隙
0.056
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | Tapered Bore | Pressure Removal Groove or Spiral Groove in Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM265049TDG-90065
重量/磅
311.337
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049; 14-1/2" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
孔径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
外径
20.625 英寸 | 523.875 毫米
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米