HM266447-90138 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1359072 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM266447-90138

描述

TIMKEN HM266447-90138

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266447; 15" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

HM266447-90138

BDI部件号
1359072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893570839
重量 / Kilogram
163.408
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM266447
装配件号
90138
装配组件
HM266447 (2) | HM266410CD (1) | HM266447XA (1)
轴向游隙
0.052
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM266447-90138
重量/磅
360.253
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266447; 15" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Double Row
孔径
15 英寸 | 381 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
装配件宽度
8.75 英寸 | 222.25 毫米