TIMKEN
TIMKEN
HM266447-90140
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM266447-90140
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266447; 15" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
HM266447-90140
BDI部件号
1359074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM266447-90140/p/1359074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893570853
重量 / Kilogram
164.812
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM266447
装配件号
90140
装配组件
HM266447 (2) | HM266410CD (1) | HM266447XA (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM266447-90140
重量/磅
360.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266447; 15" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Double Row
孔径
15 英寸 | 381 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
装配件宽度
8.75 英寸 | 222.25 毫米