KOYO
KOYO
HM516448/10
KOYO KOYO
描述
KOYO HM516448/10
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM516448; 3.268" Bore; 5.236" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
制造商部件号
HM516448/10
BDI部件号
20865632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM516448-10/p/20865632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790368721
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM516448
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.604
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM516448; 3.268" Bore; 5.236" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
孔径
3.268 英寸 | 83 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
5.236 英寸 | 133 毫米