TIMKEN
TIMKEN
HM743337-90054
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM743337-90054
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743337; 7-7/8" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM743337-90054
BDI部件号
1359299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM743337-90054/p/1359299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893801629
重量 / Kilogram
62.916
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM743337
装配件号
90054
装配组件
HM743337 (2) | HM743310CD (1) | HM743337XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM743337-90054
重量/磅
109.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743337; 7-7/8" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row
孔径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
13.125 英寸 | 333.375 毫米
装配件宽度
5.875 英寸 | 149.225 毫米