TIMKEN
TIMKEN
HM743337-903A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM743337-903A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743337; 7-7/8" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Single Row
制造商部件号
HM743337-903A2
BDI部件号
1359302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM743337-903A2/p/1359302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893054056
重量 / Kilogram
23.75
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM743337
装配件号
903A2
装配组件
HM743337 (1) | HM743310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM743337-903A2
重量/磅
52.318
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743337; 7-7/8" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Single Row
外径
13.125 英寸 | 333.375 毫米
孔径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米