HM743345-90023 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1359308 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM743345-90023

描述

TIMKEN HM743345-90023

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743345; 8-1/4" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

HM743345-90023

BDI部件号
1359308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893054087
重量 / Kilogram
59.435
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM743345
装配件号
90023
装配组件
HM743345 (2) | HM743310 (2) | HM743310EB (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM743345-90023
重量/磅
101.376
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743345; 8-1/4" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
外径
13.125 英寸 | 333.375 毫米