HM743345-90057 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1359313 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM743345-90057

描述

TIMKEN HM743345-90057

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743345; 8-1/4" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM743345-90057

BDI部件号
1359313

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893679532
重量 / Kilogram
59.33
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM743345
装配件号
90057
装配组件
HM743345 (2) | HM743310CD (1) | HM743345XB (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM743345-90057
重量/磅
101.216
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743345; 8-1/4" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
外径
13.125 英寸 | 333.375 毫米