TIMKEN
TIMKEN
HM743345-90058
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM743345-90058
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743345; 8-1/4" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM743345-90058
BDI部件号
1359314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM743345-90058/p/1359314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893817705
重量 / Kilogram
59.321
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM743345
装配件号
90058
装配组件
HM743345 (2) | HM743310CD (1) | HM743345XA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM743345-90058
重量/磅
101.196
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM743345; 8-1/4" Bore; 13-1/8" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
外径
13.125 英寸 | 333.375 毫米