https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
TIMKEN
TIMKEN
HM801349-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM801349-90014
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM801349; 1-19/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
制造商部件号
HM801349-90014
BDI部件号
1359350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM801349-90014/p/1359350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893054650
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM801349
装配件号
90014
装配组件
HM801349 (1) | HM801310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM801349-90014
重量/磅
1.635
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM801349; 1-19/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
装配件宽度
1.156 英寸 | 29.37 毫米
孔径
1.594 英寸 | 40.483 毫米