https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-TM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd01DOHhNRGd5TVRRMk1UWTNNVGsyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMVJOWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OGJhNjYxODZhMDNiZjY5ODZlMzA5MWY1MTEzMDJlMmVjMzBmOWUwZTNjOWY4OTM0YWE3ZmFlZDNlZjk1YmUy
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-TM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd01DOHhNRGd5TVRRMk1UWTNNVGsyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMVJOWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OGJhNjYxODZhMDNiZjY5ODZlMzA5MWY1MTEzMDJlMmVjMzBmOWUwZTNjOWY4OTM0YWE3ZmFlZDNlZjk1YmUy
TIMKEN
TIMKEN
HM801349-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM801349-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM801349; 1-19/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM801349-90019
BDI部件号
1359351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM801349-90019/p/1359351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893690452
重量 / Kilogram
1.592
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM801349
装配件号
90019
装配组件
HM801349 (2) | HM801310 (2) | HM801310EC (1) | HM801349XE (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM801349-90019
重量/磅
3.699
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM801349; 1-19/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
孔径
1.594 英寸 | 40.483 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米