HM801349-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1425191 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM801349-99402

描述

TIMKEN HM801349-99402

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM801349; 1-19/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row

制造商部件号

HM801349-99402

BDI部件号
1425191

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893662695
重量 / Kilogram
0.316
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM801349
装配组件
HM801349 (1) | HM801310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM801349; 1-19/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
孔径
1.594 英寸 | 40.483 毫米
装配件宽度
1.156 英寸 | 29.37 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米