TIMKEN
TIMKEN
HM804848-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM804848-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM804848; 1-29/32" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM804848-902A1
BDI部件号
1359403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM804848-902A1/p/1359403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893692616
重量 / Kilogram
1.962
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM804848
装配件号
902A1
装配组件
HM804848 (2) | HM804810 (2) | HM804810EE (1)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM804848-902A1
重量/磅
4.48
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM804848; 1-29/32" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
1.906 英寸 | 48.412 毫米
装配件宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米