HM807046-90024 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1359445 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM807046-90024

描述

TIMKEN HM807046-90024

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM807046; 2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM807046-90024

BDI部件号
1359445

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893693903
重量 / Kilogram
3.156
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM807046
装配件号
90024
装配组件
HM807046 (2) | HM807010 (2) | HM807010EC (1) | HM807046XA (1)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM807046-90024
重量/磅
7.148
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM807046; 2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米