HM813849-906A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1359523 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM813849-906A2

描述

TIMKEN HM813849-906A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM813849; 2-13/16" Bore; 5" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row

制造商部件号

HM813849-906A2

BDI部件号
1359523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893695815
重量 / Kilogram
1.716
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM813849
装配件号
906A2
装配组件
HM813849 (1) | HM813810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM813849-906A2
重量/磅
3.937
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM813849; 2-13/16" Bore; 5" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
外径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米