HM88630-99401- https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1359576 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM88630-99401-

描述

TIMKEN HM88630-99401-

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM88630; 1" Bore; 2-27/32" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

制造商部件号

HM88630-99401-

BDI部件号
1359576

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM88630
装配组件
HM88630 (1) | HM88610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.3
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM88630; 1" Bore; 2-27/32" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.844 英寸 | 72.238 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米