HM88648/HM88610 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1220223 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

HM88648/HM88610

描述

NTN HM88648/HM88610

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM88648; 1-13/32" Bore; 2-27/32" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

制造商部件号

HM88648/HM88610

BDI部件号
1220223

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359692037
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM88648
装配组件
HM88648 (1) | HM88610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.86
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM88648; 1-13/32" Bore; 2-27/32" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.844 英寸 | 72.238 毫米
孔径
1.406 英寸 | 35.712 毫米