HM88649-902A6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1359591 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM88649-902A6

描述

TIMKEN HM88649-902A6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM88649; 1-3/8" Bore; 2-27/32" Outside Diameter; 2" Width; Double Row

制造商部件号

HM88649-902A6

BDI部件号
1359591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893059990
重量 / Kilogram
1.032
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM88649
装配件号
902A6
装配组件
HM88649 (2) | HM88610 (2) | HM88649XB (1) | XC2360-SA (2)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM88649-902A6
重量/磅
2.375
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM88649; 1-3/8" Bore; 2-27/32" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
2.844 英寸 | 72.238 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米