TIMKEN
TIMKEN
HM89448-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM89448-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM89448; 1-7/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
制造商部件号
HM89448-99401
BDI部件号
1425237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM89448-99401/p/1425237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893022765
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM89448
装配组件
HM89448 (1) | HM89410 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.4
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM89448; 1-7/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
装配件宽度
1.156 英寸 | 29.37 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米