TIMKEN
TIMKEN
HM907643-99405
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM907643-99405
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM907643; 2" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
HM907643-99405
BDI部件号
1425243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM907643-99405/p/1425243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893663432
重量 / Kilogram
1.303
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM907643
装配组件
HM907643 (1) | HM907614 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM907643; 2" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米