HM911242-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1359685 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM911242-90010

描述

TIMKEN HM911242-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM911242; 2-1/8" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM911242-90010

BDI部件号
1359685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893705538
重量 / Kilogram
7.23
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM911242
装配件号
90010
装配组件
HM911242 (2) | HM911210 (2) | K85610 (1) | K85611 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM911242-90010
重量/磅
16.14
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM911242; 2-1/8" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.98 毫米