HM911244-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1359695 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM911244-902A2

描述

TIMKEN HM911244-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM911244; 2.362" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 2.685" Width; Double Row

制造商部件号

HM911244-902A2

BDI部件号
1359695

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893062617
重量 / Kilogram
4.148
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM911244
装配件号
902A2
装配组件
HM911244 (2) | HM911210 (2) | HM911211EA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM911244-902A2
重量/磅
9.335
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM911244; 2.362" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 2.685" Width; Double Row
外径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
装配件宽度
2.685 英寸 | 68.199 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米