HM911245-90031 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1359706 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM911245-90031

描述

TIMKEN HM911245-90031

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM911245; 2-3/8" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM911245-90031

BDI部件号
1359706

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893705798
重量 / Kilogram
4.4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM911245
装配件号
90031
装配组件
HM911245 (2) | HM911210 (2) | HM911210EA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM911245-90031
重量/磅
9.98
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM911245; 2-3/8" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
装配件宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米