TIMKEN
TIMKEN
HM921343-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM921343-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM921343; 3.54" Bore; 7.479" Outside Diameter; 3.38" Width; Double Row
制造商部件号
HM921343-90011
BDI部件号
1359724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM921343-90011/p/1359724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893708584
重量 / Kilogram
9.71
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM921343
装配件号
90011
装配组件
HM921343 (2) | HM921310D (1) | HM921343XA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM921343-90011
重量/磅
21.857
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM921343; 3.54" Bore; 7.479" Outside Diameter; 3.38" Width; Double Row
外径
7.479 英寸 | 189.967 毫米
孔径
3.54 英寸 | 89.916 毫米
装配件宽度
3.38 英寸 | 85.852 毫米