HM921343V-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1359728 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM921343V-902A1

描述

TIMKEN HM921343V-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM921343; 3.54" Bore; 7.479" Outside Diameter; 3.38" Width; Double Row

制造商部件号

HM921343V-902A1

BDI部件号
1359728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893708621
重量 / Kilogram
10.36
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM921343
装配件号
902A1
装配组件
HM921343V (2) | HM921310DV (1) | HM921343XA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Special Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM921343V-902A1
重量/磅
23.301
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM921343; 3.54" Bore; 7.479" Outside Diameter; 3.38" Width; Double Row
外径
7.479 英寸 | 189.967 毫米
装配件宽度
3.38 英寸 | 85.852 毫米
孔径
3.54 英寸 | 89.916 毫米