https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
TIMKEN
TIMKEN
HM926740-90081
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM HM926740-90081 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926740; 4-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row
制造商部件号
TIM HM926740-90081
BDI部件号
25107584
详情
2674.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM926740-90081/p/25107584
单价(不含税)
¥2,674.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893711607
重量 / Kilogram
9.68
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM926740
装配件号
90081
装配组件
HM926740 (1) | HM926710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM926740-90081
重量/磅
21.339
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926740; 4-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
