HM926740-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
23949483 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM926740-99401

描述

TIM HM926740-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926740; 4-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row

制造商部件号

HM926740-99401

BDI部件号
23949483

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893663609
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM926740
装配件号
99401
装配组件
HM926740 (1) | HM926710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
19.99
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926740; 4-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米