HM926745-90014 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1359783 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM926745-90014

描述

TIMKEN HM926745-90014

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926745; 4.933" Bore; 9" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

HM926745-90014

BDI部件号
1359783

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893712307
重量 / Kilogram
18.443
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM926745
装配件号
90014
装配组件
HM926745 (2) | HM926710 (2) | HM926710EE (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM926745-90014
重量/磅
41.329
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926745; 4.933" Bore; 9" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
4.933 英寸 | 125.298 毫米