TIMKEN
TIMKEN
HM926747-902B5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM926747-902B5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926747; 5" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM926747-902B5
BDI部件号
1359810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM926747-902B5/p/1359810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893973920
重量 / Kilogram
18.503
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM926747
装配件号
902B5
装配组件
HM926747 (2) | HM926710D (1) | HM926747XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM926747-902B5
重量/磅
40.793
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926747; 5" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米