HM926749-90031 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1359823 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM926749-90031

描述

TIM HM926749 90031 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926749; 5-1/32" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM926749-90031

BDI部件号
1359823

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893713250
重量 / Kilogram
18.39
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM926749
装配件号
90031
装配组件
HM926749 (2) | HM926710D (1) | HM926749XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM926749-90031
重量/磅
40.544
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926749; 5-1/32" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
孔径
5.031 英寸 | 127.79 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米