TIMKEN
TIMKEN
HM926749-902A7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM926749-902A7
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926749; 5-1/32" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM926749-902A7
BDI部件号
1359830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM926749-902A7/p/1359830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893064376
重量 / Kilogram
18.39
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM926749
装配件号
902A7
装配组件
HM926749 (2) | HM926710D (1) | HM926749XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Unground Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM926749-902A7
重量/磅
41.344
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM926749; 5-1/32" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
孔径
5.031 英寸 | 127.79 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米