TIMKEN
TIMKEN
HM959347DW-90036
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM959347DW-90036
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959347; 12.009" Bore; 22.045" Outside Diameter; 7.845" Width; Double Row
制造商部件号
HM959347DW-90036
BDI部件号
1359838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM959347DW-90036/p/1359838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893826226
重量 / Kilogram
195.675
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM959347
装配件号
90036
装配组件
HM959347DW (1) | HM959319A (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM959347DW-90036
重量/磅
413.346
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959347; 12.009" Bore; 22.045" Outside Diameter; 7.845" Width; Double Row
外径
22.045 英寸 | 559.943 毫米
孔径
12.009 英寸 | 305.029 毫米
装配件宽度
7.845 英寸 | 199.263 毫米