TIMKEN
TIMKEN
HM959649D-90027
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM959649D-90027
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959649; 12.008" Bore; 22.042" Outside Diameter; 6.943" Width; Double Row
制造商部件号
HM959649D-90027
BDI部件号
1359846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM959649D-90027/p/1359846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893064741
重量 / Kilogram
199.498
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM959649
装配件号
90027
装配组件
HM959649D (1) | HM959618 (2) | HM959618EA (1) | K36237 (2) | T58038 (2)
轴向游隙
0.015
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM959649D-90027
重量/磅
479.604
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959649; 12.008" Bore; 22.042" Outside Diameter; 6.943" Width; Double Row
外径
22.042 英寸 | 559.867 毫米
孔径
12.008 英寸 | 305 毫米
装配件宽度
6.943 英寸 | 176.352 毫米