https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HM959649D-90028
1359847 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM959649D-90028

描述

TIMKEN HM959649D-90028

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959649; 12.008" Bore; 22.042" Outside Diameter; 6.943" Width; Double Row

制造商部件号

HM959649D-90028

BDI部件号
1359847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893064758
重量 / Kilogram
187.44
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM959649
装配件号
90028
装配组件
HM959649D (1) | HM959618 (2) | HM959618EA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM959649D-90028
重量/磅
412.864
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959649; 12.008" Bore; 22.042" Outside Diameter; 6.943" Width; Double Row
孔径
12.008 英寸 | 305 毫米
外径
22.042 英寸 | 559.867 毫米
装配件宽度
6.943 英寸 | 176.352 毫米