TIMKEN
TIMKEN
HM959741DW-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM959741DW-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959741; 12.009" Bore; 19.683" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM959741DW-902A1
BDI部件号
1359859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM959741DW-902A1/p/1359859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893857886
重量 / Kilogram
151.85
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM959741
装配件号
902A1
装配组件
HM959741DW (1) | HM959710 (2) | HM959710EA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM959741DW-902A1
重量/磅
334.463
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM959741; 12.009" Bore; 19.683" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
孔径
12.009 英寸 | 305.029 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
19.683 英寸 | 499.948 毫米