NSK
NSK
HR30204J
NSK NSK
描述
NSK HR30204J ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30204; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15.25MM Width; Single Row
制造商部件号
HR30204J
BDI部件号
15093105
详情
36.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HR30204J/p/15093105
单价(不含税)
¥36.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HR30204
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.27999
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30204; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15.25MM Width; Single Row
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
装配件宽度
0.6 英寸 | 15.25 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米