

NSK
NSK
HR32216J
NSK NSK
描述
NSK HR32216J ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR32216; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 35.25MM Width; Single Row
制造商部件号
HR32216J
BDI部件号
15093228
详情
284.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HR32216J/p/15093228
单价(不含税)
¥284.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.06
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HR32216
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.69584
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR32216; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 35.25MM Width; Single Row
装配件宽度
1.388 英寸 | 35.25 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米