JHM522649 99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
23953453 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JHM522649 99401

描述

TIM JHM522649 99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM522649; 4.33" Bore; 7.09" Outside Diameter; 1.85" Width; Single Row

制造商部件号

JHM522649 99401

BDI部件号
23953453

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893661575
重量 / Kilogram
4.194
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JHM522649
装配件号
99401
装配组件
JHM522649 (1) | JHM522610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM522649; 4.33" Bore; 7.09" Outside Diameter; 1.85" Width; Single Row
装配件宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
4.33 英寸 | 109.975 毫米
外径
7.09 英寸 | 180.086 毫米