KOYO
KOYO
JHM522649UR/10UR
KOYO KOYO
描述
KOYO JHM522649UR/10UR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM522649; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 47MM Width; Single Row
制造商部件号
JHM522649UR/10UR
BDI部件号
552718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JHM522649UR-10UR/p/552718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790181696
重量 / Kilogram
4.6
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JHM522649
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
10.138
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM522649; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 47MM Width; Single Row
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
1.85 英寸 | 47 毫米