JHM534149-90K01 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1360307 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JHM534149-90K01

描述

TIMKEN JHM534149-90K01

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM534149; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 78MM Width; Double Row

制造商部件号

JHM534149-90K01

BDI部件号
1360307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893640471
重量 / Kilogram
9.241
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JHM534149
装配件号
90K01
装配组件
JHM534149 (2) | JHM534110 (2) | HM534110ES (1) | HM534149XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JHM534149-90K01
重量/磅
21.484
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM534149; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 78MM Width; Double Row
装配件宽度
3.071 英寸 | 78 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米