TIMKEN
TIMKEN
JHM534149-90K02
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JHM534149-90K02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM534149; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 78MM Width; Double Row
制造商部件号
JHM534149-90K02
BDI部件号
1360308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JHM534149-90K02/p/1360308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893640488
重量 / Kilogram
9.075
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JHM534149
装配件号
90K02
装配组件
JHM534149 (2) | JHM534110 (2) | HM534110EB (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JHM534149-90K02
重量/磅
21.118
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM534149; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 78MM Width; Double Row
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
装配件宽度
3.071 英寸 | 78 毫米