JHM720249-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1425270 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JHM720249-99401

描述

TIMKEN JHM720249-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM720249; 100MM Bore; 160MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row

制造商部件号

JHM720249-99401

BDI部件号
1425270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893662466
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JHM720249
装配件号
900SA
装配组件
JHM720249 (1) | JHM720210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.602
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM720249; 100MM Bore; 160MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米