JHM807045-90K01 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1360354 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JHM807045-90K01

描述

TIMKEN JHM807045-90K01

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM807045; 50MM Bore; 105MM Outside Diameter; 74MM Width; Double Row

制造商部件号

JHM807045-90K01

BDI部件号
1360354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893693811
重量 / Kilogram
3.14
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JHM807045
装配件号
90K01
装配组件
JHM807045 (2) | JHM807012 (2) | HM807012ES (1) | HM807045XA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JHM807045-90K01
重量/磅
7.113
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM807045; 50MM Bore; 105MM Outside Diameter; 74MM Width; Double Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米