NTN
NTN
JL26749/JL26710
NTN NTN
描述
NTN JL26749/JL26710
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL26749; 32MM Bore; 53MM Outside Diameter; 14.5MM Width; Single Row
制造商部件号
JL26749/JL26710
BDI部件号
1220925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JL26749-JL26710/p/1220925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359479898
重量 / Kilogram
0.121
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL26749
装配组件
JL26749 (1) | JL26710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.267
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL26749; 32MM Bore; 53MM Outside Diameter; 14.5MM Width; Single Row
装配件宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.087 英寸 | 53 毫米