JL286949-90K02 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
1360406 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JL286949-90K02

描述

TIMKEN JL286949-90K02

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL286949; 930MM Bore; 1059.993MM Outside Diameter; 92MM Width; Single Row

制造商部件号

JL286949-90K02

BDI部件号
1360406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893588551
重量 / Kilogram
119.332
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL286949
装配件号
90K02
装配组件
JL286949 (1) | JL286910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JL286949-90K02
重量/磅
263.083
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL286949; 930MM Bore; 1059.993MM Outside Diameter; 92MM Width; Single Row
孔径
36.614 英寸 | 930 毫米
外径
41.732 英寸 | 1059.993 毫米
装配件宽度
3.622 英寸 | 92 毫米