JL624548-90BA2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1360409 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JL624548-90BA2

描述

TIMKEN JL624548-90BA2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL624548; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row

制造商部件号

JL624548-90BA2

BDI部件号
1360409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893858050
重量 / Kilogram
1.347
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL624548
装配件号
90BA2
装配组件
JL624548 (1) | JL624516 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JL624548-90BA2
重量/磅
3.17
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL624548; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米