JL68145-90KA2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1360414 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JL68145-90KA2

描述

TIMKEN JL68145-90KA2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL68145; 35MM Bore; 59.975MM Outside Diameter; 31.75MM Width; Double Row

制造商部件号

JL68145-90KA2

BDI部件号
1360414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893378015
重量 / Kilogram
0.397
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL68145
装配件号
90KA2
装配组件
JL68145 (2) | L68111 (2) | L68111EB (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JL68145-90KA2
重量/磅
0.917
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL68145; 35MM Bore; 59.975MM Outside Diameter; 31.75MM Width; Double Row
装配件宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.361 英寸 | 59.975 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米