TIMKEN
TIMKEN
JL69349A-K0000/JL69310-K0000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JL69349A-K0000/JL69310-K0000
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL69349; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
制造商部件号
JL69349A-K0000/JL69310-K0000
BDI部件号
1360439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JL69349A-K0000-JL69310-K0000/p/1360439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL69349
装配组件
JL69349A (1) | JL69310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.45
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL69349; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
装配件宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.48 英寸 | 63 毫米