JL730646-90BA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21965098 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JL730646-90BA1

描述

TIMKEN JL730646-90BA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL730646; 150MM Bore; 205MM Outside Diameter; 28.58MM Width; Single Row

制造商部件号

JL730646-90BA1

BDI部件号
21965098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893796277
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL730646
装配件号
90BA1
装配组件
JL730646 (1) | JL730612 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JL730646-90BA1
重量/磅
5.866
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL730646; 150MM Bore; 205MM Outside Diameter; 28.58MM Width; Single Row
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.071 英寸 | 205 毫米